Montagehulp 30

Artikelnummer: 358680 30
Korting
82,80 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK, HSK
Voor opnamegrootte 30 mm
Lengte 60 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 46 mm
Geschikt voor opname SK 30
Materiaal Aluminium
Producttype Montagehulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358680 30
EAN/GTIN 4045197329189

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geëloxeerd aluminium.
  • SK: T-groefstuk staal C15 geslepen en inzetgehard.
  • HSK: Meeneemstuk voor vergrendeling via de meeneemgroeven.
Voor SK.

Toepassing:

Voor het monteren en demonteren van snijgereedschap en aantrekbouten in een opspanning. Oplegvlak eenzijdig 15°.