{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SLTflex | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 80 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | <0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin met uitstekende lamellen | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schroefdraad | M14 | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 566300 80 | |
EAN/GTIN | 4027497329304 | |
Nummer fabrikant | A272711508016 |