Set universele vijlen 5-delig in roltas Kap 2

Artikelnummer: 517240
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
55 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 7261

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in stevige nylon roltassen.
Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.
Met hardhouten vijlhandvat.
Kap 2 = halfzoet.

Toepassing:

Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Levering:

5-Delige vijlenset met telkens een blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl.