Stiftfrees gecoat GARANT Master Cast - grof AlTiSiN

Artikelnummer: 547700
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
202 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Uitstekende oppervlakteresultaten en geen aanhechting van spanen.
Schacht-⌀ 6mm.
Geschikt voor gebruik bij de ruw- en nafreesbewerking. Met hoogrendementcoating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en minder aanhechting van spanen.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Hoogrendementcoating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Het modernste substraat geoptimaliseerd voor gietstaalmaterialen.
  • extreme standtijden.

Toepassing:

Optimaal voor het bewerken van gietijzer, staal, gegoten staal, gereedschapsstaal en zachte titaniumlegeringen.
Geoptimaliseerd voor het bewerken van harde en broze gietmaterialen zoals gietijzer, staal en gietstaal, veredeld staal en gereedschapsstaal. Geschikt voor zowel handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftfrees en verontreiniging te voorkomen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen