• Due to maintenance, some services and functions will not be available in the period 26-29 May. Voucher redemptions are unfortunately not possible during this period.

Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand HM

Artikelnummer: 540350
vanaf 34,70 €
plus actuele BTW Excl. verzendkosten
op aanvraag
Leverbaar
104 pieces in stock

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Schachtlengte 200 mm (pas te maken).
Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden