Stiftfrees GARANT Master Uni − middel HM

Artikelnummer: 540355
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
40 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Schachtlengte 200 mm (pas te maken).
Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen