Weefsel-klitschijf (CER) ⌀ 150 mm

Artikelnummer: 567512
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,84
  • van 50
    vanaf € 1,53
op aanvraag
Leverbaar
1.859 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.
Klitschijven XK870K met robuust polyesterweefsel. De zelfscherpende keramische korrel met sterk slijpende extra laag (TOP Size) zorgt voor een agressieve en koele slijping.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.