Slijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN

Artikelnummer: 563406
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,94
  • van 25
    vanaf € 2,45
op aanvraag
Leverbaar
7.729 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor het doorslijpen van non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.