Schuurvlies-klitschijf (CER) PN-DH ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 566907
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 4,38
  • van 25
    vanaf € 3,65
op aanvraag
Leverbaar
1.063 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965).
Universeel en krachtig nylonvlies gecombineerd met nauwkeurig gevormde keramische slijpkorrel (CER) voor een grote afname en een lange levensduur.

Toepassing:

Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.
Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Tip:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v.