Lamellenslijpschijf X-LOCK long life ZA conisch ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 565279
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 4,28
  • van 10
    vanaf € 3,57
op aanvraag
Leverbaar
1.677 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

  • Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.
  • Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.
  • Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.
Snel, zonder gereedschap wisselen van schijf met het X-LOCK systeem.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

Tip:

X-LOCK lamellenslijpschijven zijn achterwaarts compatibel en kunnen ook op conventionele haakse slijpers worden gebruikt.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "X-LOCK-systeem"