Klitschijf (CER) Hookit 775L multiperforatie ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 567791
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,02
  • van 50
    vanaf € 0,85
op aanvraag
Leverbaar
1.624 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Met stabiele, zeer dunne ondergrond. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

Voordeel:

  • Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.
  • Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.

Toepassing:

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.
Precisieslijpkorrel Cubitron™ II, in het voordeel op grote oppervlakken (plaatstaalbewerking) dankzij snellere afname en gelijkmatigere oppervlakteafwerking.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "775L"
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen