Kleine doorslijpschijf 0,8 mm SG SUPERDUN

Artikelnummer: 563410
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,28
  • van 50
    vanaf € 2,73
op aanvraag
Leverbaar
472 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.
  • Vormen: doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).

Kleine doorslijpschijf speciaal voor kleine ruimtes, voor toepassing op pneumatische of elektrische rechte slijpers. Toepassing met spandoorn nr. 563415.

Specificatie:

A60P-SG STEELOX.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.