{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 120 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 787C | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Aluminium | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566491 120 | |
Nummer fabrikant | 7100099243 |