Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Artikelnummer: 566491
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 6,90
  • van 25
    vanaf € 5,75
op aanvraag
Leverbaar
33.330 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.
De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf Cubitron™ II. Zeer grote afnamecapaciteit.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.