Doorslijpschijf PREMIUM***

Artikelnummer: 563200
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,81
  • van 25
    vanaf € 2,34
op aanvraag
Leverbaar
14.753 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve doorslijpschijf (geringe hardheidsgraad Q) voor universeel gebruik op RVS en staal met lange levensduur en grote stabiliteit.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A30Q-BFXA.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.