Uitvoering:
De gepatenteerde afbraamschijf met grote flexibiliteit, koel slijpend, zeer goede spaanafvoer en
rustig lopend bij een
lage geluidsproductie.- Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
- Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
- Slijphoek 20° tot 30°
- Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.
Toepassing:
Universeel toepasbaar voor staal, RVS (VA), gietijzer, non-ferrometalen en duroplasten, voor vlakslijpen en voor de bewerking van plaatwerk en lasnaden.