Slijpstift hardheid J grof AW-CER

Artikelnummer: 551790
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,95
  • van 10
    vanaf € 2,46
op aanvraag
Leverbaar
322 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Omschrijving

Uitvoering:

PFERD-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. PFERD-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstift met gemengde korrel (AW-CER) in hardheid J. Zacht gebonden combinatie van wit edelkorund en keramisch, microkristallijn gesinterd korund met grote zelfscherpende werking voor constant hoge afnamecapaciteit bij koel slijpgedrag (Pferd-aanduiding AWCO).
grof, korrel 46.

Toepassing:

Voor de bewerking van vlakken van moeilijk verspaanbare superlegeringen zoals titaniummaterialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede gehard staal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen