Slijpstift grof AR

Artikelnummer: 550900
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,00
  • van 10
    vanaf € 1,67
op aanvraag
Leverbaar
271 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Keramisch gebonden slijpstiften in edelkorund roze (AR). Middelharde uitvoering.
Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstaal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.