Schuurband (A) 237AA Trizact™ 75×2000 mm

Artikelnummer: 558471
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 25,08
  • van 20
    vanaf € 20,90
op aanvraag
Leverbaar
48 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

De piramidevormige schuurdeeltjes (A) zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn − tot aan de weefseldrager (X-linnen).

Toepassing:

Voor verfraaien en finishen. voor absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "237AA"