Minislijpstift fijn AD-AW

Artikelnummer: 551510
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,04
  • van 10
    vanaf € 1,70
op aanvraag
Leverbaar
728 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Omschrijving

Uitvoering:

LUKAS-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. LUKAS-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Minislijpstiften met gemengde korrel (AD-AW) van normaal korund, edelkorund donkerrood en enkelkristalkorund wit (LUKAS-aanduiding NDW), korrel 100 (fijn). Keramische binding. Schacht-⌀ 3 mm, schachtlengte 50 mm.

Toepassing:

Slijpstiften met hoge vormbestendigheid zijn bij voorkeur geschikt voor fijne bewerking en randbewerking van (geharde) gereedschaps- en Cr-Ni-staalsoorten in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Aanbevolen werksnelheid 10 − 30 m/s.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen