Lamellenslijphuls (ZA) korrel 80 middel

Artikelnummer: 553822
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 7,32
  • van 10
    vanaf € 6,10
op aanvraag
Leverbaar
67 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Omschrijving

Uitvoering:

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
Dicht rond een stabiele kern geplaatste slijplamellen van zirkoonkorund-weefsel (ZA). Door de gelijkmatige slijtage van afzonderlijke lamellen komt er voortdurend nieuw schuurweefsel vrij, waardoor de levensduur en afnamecapaciteit met een veelvoud toenemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.
Voor agressief slijpen van oppervlakken als alternatief voor slijphulzen of lamellenslijpers. Gebruik uitsluitend in looprichting van de houder, de looprichting is in de kern van de huls aangegeven.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553600.