SECUR LAB laboratorium-doorslijpschijf d×d×h (mm) 250×1,5×32

Artikelnummer: 598720
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
416 stuks direct leverbaar
  • Slijpprocessen: Doorslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 41N

Omschrijving

Uitvoering:

SECUR LAB hoogrendement-laboratorium-doorslijpschijven in weefselloze, kunstharsgebonden korunduitvoering voor het doorslijpen van gesmolten staalsoorten, allerlei soorten poederstaal en alle ferrometalen met verschillende hardheidsgraden.

Toepassing:

  • Precisie-doorslijpen (laboratorium) van metallurgisch proefmateriaal op stationaire doorslijpmachines.
  • Uitsluitend nat slijpen, koelsmering is vereist.
  • Werksnelheid 30−maximaal 50 m/s.
  • Een te hoge aandrukkracht leidt tot snedeverloop.