Komborstel op stift, keramische korrel (CER) ⌀ 20 mm

Artikelnummer: 575022
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
44 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
6 mm schacht, vast ingegoten.
Nylonborstels met gehalte keramische korrels. Agressievere schurende werking.

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Innovaties van Hoffmann Group"