Bristle-Brush type C ⌀ 76 mm Schacht-⌀ 6 mm BB-ZS

Artikelnummer: 573550
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
552 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Spandoorn (schacht-⌀ 6 mm) met segmenten gegoten.
Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

Toepassing:

Let op de draairichting.
Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.
Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.