{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 70% Polyester; 30% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | niet heet tot maximaal 110 °C | |
Kleur | zwart | |
Uniseks-maat | XL | |
Producttype | Koudebeschermingspilotenjack |
Artikelnummer | 091887 XL | |
Nummer fabrikant | 491619009900XL |