{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QUALITY DRESS | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Fabrikantnummer | Quality Dress | |
Kleur | lichtgrijs | |
Maat UK | 44R | |
Maat US | 44/35 | |
Maat ES | 56 | |
Maat NL | 60 | |
Uniseks-maat | 2XL | |
Confectiemaat DE | 60 | |
Maat FR | 56 | |
Maat IT | 56 | |
Jassluiting | Knoopsluiting | |
blinde sluiting | ja | |
Mouwafsluiting | Mouwboord met knoop | |
Met band | Band zonder elastiek | |
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
Aantal binnenzakken | 1 | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | versterkt | |
Plaats vak voor mobiele telefoon | rechts | |
Producttype | Werkjack |
Artikelnummer | 091112 60 | |
Nummer fabrikant | 1637 1314 95, GR.60 |