{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QUALITY DRESS | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Fabrikantnummer | Quality Dress | |
Kleur | korenblauw | |
Maat UK | 36R | |
Maat US | 40/34 | |
Maat ES | 46 | |
Maat NL | 52 | |
Uniseks-maat | L | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Maat FR | 46 | |
Maat IT | 46 | |
Jassluiting | Knoopsluiting | |
blinde sluiting | ja | |
Mouwafsluiting | Mouwboord met knoop | |
Met band | Band zonder elastiek | |
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
Aantal binnenzakken | 1 | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | Versterkt | |
Plaats vak voor mobiele telefoon | rechts | |
Producttype | Werkjack |
Artikelnummer | 091111 52 | |
Nummer fabrikant | 1637 1314 46, GR.52 |