Uvex Werkjas perfect grijs 52/54

Artikelnummer: 1627110
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grau
Confectiemaat DE 52
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1627110
EAN/GTIN 4031101513409
Nummer fabrikant 1627110

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Werkkleding
  • Producttype: subtypen: nee
  • Producttype: Jas
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Werkjas
  • Zoek kleur (filter): grijs
  • Geslacht: Heren
  • Pasvorm: Regular Fit
  • Maten: 52/54

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen