Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Amerikaanse overall CANVAS 320 24

Artikelnummer: 091371 24
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 320
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN 14404

Productdetails

Technische gegevens

Serie CANVAS 320
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 320 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur marineblauw
Maat ES 44C
Confectiemaat DE 24
Maat FR 44C
Maat IT 44C
Norm EN 14404
Producttype Tuinbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091371 24
Nummer fabrikant 2138 GR. 24

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste werkkledinglijn Canvas 320 biedt een hoge bescherming bij de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Met elastiek in de band voor een comfortabele pasvorm. Scheur- en slijtvast dankzij Cordura®-versterking op zwaar belaste plaatsen. Het gemakkelijk te onderhouden materiaal is dankzij de Teflon®-toepassing vuil- en waterafstotend. Met reflecterende biezen van reflecterend 3M™ Scotchlite™-materiaal voor een betere zichtbaarheid in het donker.
Tuinbroek met taillewijdteverstelling en hoog doorlopend rugdeel. Schouderbanden met elastische inzet en veiligheidsgespen. Dubbele zak op bovenstuk.
  • Cordura®-versterkte kniekussenzakken.
  • Gecertificeerd volgens EN-14404 in combinatie met kniekussens nr. 091802.
  • Versterkte achterzakken.
  • Twee zijzakken van Cordura®.
  • Dubbel duimstokvak van Cordura®.
  • Dijbeenzak met opgenaaid vak voor mobiele telefoon.
  • Gulp met ritssluiting.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Tuinbroek kleurencombinatie zwart onder nr. 091372.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Maattabel

PLANAM In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PLANAM rekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Herenmaat
Bestelmaat DE Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen