• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Flanellen overhemd VANCOUVER L

Artikelnummer: 090294 L
Maattabel
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Wassen: 30 °C Fijne was
  • Bleken: niet bleken
  • Chemische reiniging: Reiniging met perchloorethyleen
  • Drogen: niet in droogtrommel drogen

Productdetails

Technische gegevens

Serie VANCOUVER
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Wassen 30 °C Fijne was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging Reiniging met perchloorethyleen
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet heet tot maximaal 110 °C
Kleur lichtgrijs / donkergrijs
Uniseks-maat L
Producttype Flanellen overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090294 L
EAN/GTIN 7040054659475

Omschrijving

Uitvoering:

Modern flanellen overhemd VANCOUVER met elleboogstukken, perfect geschikt voor werk en vrije tijd. Dankzij 100% katoen ligt het overhemd zeer aangenaam op de huid. De rechte snit zorgt voor een grote bewegingsvrijheid. Geen schoudernaden. Twee borstzakken met klep en knoopsluitingen. Met kunststof knopen.

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen