{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VX 7000 | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal teenbeschermkap | Aluminium | |
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Eigenschap | Vario®-demping | |
EU-schoenmaat | 44 | |
Kleur | zwart | |
Bovenmateriaal | Glad leer | |
Materiaal loopzool | Perbunan VX | |
Materiaal voering | Echt leer | |
Grip | ja | |
snijbestendig | ja | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 092811 44 | |
Nummer fabrikant | ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 44 |