Veiligheids-T-shirt HI VIS Active geel

Artikelnummer: 091252
vanaf 
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 54% Polyester; 46% Polypropyleen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 175
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsshirt met lange mouwen en Lifa® Active technologie. Houdt het lichaam droog, ook op warme dagen.
  • Lifa® Active Technology.
  • UPF 40.
  • Geribbelde kraag.
  • Geen schoudernaden.
  • Geen zijnaden.
  • Flatlock-naden voor extra comfort.
  • Rondom reflecterende 3M™ transferdruk op lichaam, mouwen en schoudergedeelte.

Norm:

EN ISO 20471, klasse 2.
EN 13758-2.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen