Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

SMS-overall Tector® ‘WANNSEE’ L

Artikelnummer: 098382 L

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Model Wannsee
Materiaal SMS
Uniseks-maat L
ademend ja
antistatisch ja
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098382 L
Nummer fabrikant 2965 / L

Omschrijving

Uitvoering:

Eendelige overall van gelamineerd, drielaags polypropyleen (SMS).
  • antistatisch, volgens EN 1149-5.
  • Verontreinigingsbescherming tegen radioactieve deeltjes volgens EN 1073-2.
  • partikeldicht volgens 13982-1.
  • beperkt spatdicht volgens EN 13034.
  • luchtdoorlatend en ademend.
  • goede barrière-eigenschappen.
  • driedelige capuchon met elastiek.
  • driedelig beeninzetstuk.
  • elastiek in mouwen, broekspijpen en taille.
  • 1-wegritssluiting met afdekking.

Norm:

PBM-categorie 3, EN 13982-1 type 5, EN 13034 type 6, EN 1149-5, EN 1073-2.