Art-nr.: 098120

Valbeveiligingsset H-Design® met kabelklem

Merken: MILLER®
UNSPSC 13.1: 46182306

Valbeveiligingsset H-Design® met kabelklem

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 227,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

H-Design-set met kabelklem − voor dakwerk, bestaande uit:
  • 1x Opvanggordel H-Design met DuraFlex gordelband maat 2 (nr. 098182).
  • 1x Meelopend opvangtoestel 15 m (d = 12 mm).
  • 1x Kunststof koffer.

Toepassing:

voor (onderhouds)werkzaamheden op schuine daken en voor het zekeren op ladders.

Norm:

EN 363

Tip:

Producten van overwegend chemische vezels hebben een levensduur van max. 10 jaar vanaf de productiedatum. Voorwaarde hiervoor is de jaarlijkse controle door een deskundige (visuele controle). Hier worden alle riemen, verbindingsmiddelen, aanslagstroppen bedoeld die overwegend uit textiel (chem. vezel) bestaan.

Technical Data

Norm
EN 363
Gewicht
5,84 kg
loading spinner image
loading spinner image