{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 12 | |
Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 2121X | |
Dragermateriaal | Nylon | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 211 mm | |
Kleur | wit | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 11 | |
Gewicht | 7,4 g | |
Breitechnologie | 18G | |
siliconenvrij | nee | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | zeer goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | PU | |
Snijbeschermingsklasse | D | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094262 11 | |
Nummer fabrikant | 11-619/11 |