Schroevendraaier voor Torx Plus®, met 2K-vlaggreep 15IP

Artikelnummer: 625922 15IP
op aanvraag
Op voorraad
9.098 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 15IP
Meslengte 40 mm
totale lengte 83 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625922 15IP
EAN/GTIN 4062406227548

Omschrijving

Uitvoering:

Vlaggengreep (enkelbladig) met anti-slip Haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Lemmet van chroom-vanadiumstaal, verchroomd en vernikkeld oppervlak, zwarte punt.
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
    Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen