GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC DLC

Artikelnummer: 205255
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
107 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: WR
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.
Verbeterde spaanafvoer door centrale inwendige koeling. Dankzij gepatenteerde geometrie ook geschikt om te boren.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
Tot 2 × D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
Ramping tot 45° mogelijk.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk dankzij speciale insteekgeometrie.

Tip:

Vorm HB met nr. 205256 bestellen.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen