Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM inwendige koeling 14X1,5

Artikelnummer: 132955 14X1,5
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: B
  • Schacht: DIN 1835 B met h6
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14×1,5
Coating TiAlN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,5 mm
Schroefdraad-⌀ 14 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 42 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132955 14X1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
40
Aluminium (kortspanend)
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele uitvoering met schilaansnijding en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8 %).
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen