Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Machinetap HSS-E vorm C M4

Artikelnummer: 135900 M4
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M4
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,7 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 3,3 mm
Schroefdraad-⌀ 4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 12 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135900 M4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
16
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
19
Staal < 900 N/mm²
P
19
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm C (2 − 3-gang-aansnijding).
Geringe neiging tot materiaaloplassing.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960136158.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen