Spiraalboor extra lang HSS N 13R2 mm

Artikelnummer: 116760 13R2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1870 R2
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1870 R2
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 16-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 240,5 mm
Spaangroeflengte Lc 260 mm
Totale lengte L 395 mm
Morseconus MK maat 1
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116760 13R2
EAN/GTIN 4045197035318

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge rondloopnauwkeurigheid. Kerndikte en kernstijging zijn normaal.
Speciaal behandeld oppervlak.
Voor diepliggende boringen. Bij het boren van diepe gaten is meermaals ontspanen en voldoende koeling noodzakelijk.
Voordelige uitvoering met normale spiraal.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen