GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90° met boring

Artikelnummer: 215122
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
52 stuks direct leverbaar
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Tang"
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen