{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 030101 | |
Hoekradius | 0,1 mm | |
Soort | PR1425 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MP-CF | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 100 m/min - 150 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260040 PR1425 | |
Nummer fabrikant | TKD01380 |