Digitale beugelschroefmaat voor groefmetingen 75-100 mm

Artikelnummer: 421685 75-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 30,45 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 56,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing 0,0001 inch
Spoed van de spindel 5 mm
Aansluiting Digimatic-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Cijferhoogte LCD-weergave 10 mm
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 5 µm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421685 75-100
EAN/GTIN 4059192058593
Nummer fabrikant 4157044

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met 10 mm grote cijfers op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.
Niet-roterende spindel. QUICK DRIVE met spindelspoed van 5 mm per omwenteling.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25−50.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.