Digitale beugelschroefmaat met smaller toelopende meetvlakken

Artikelnummer: 421681
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met 10 mm grote cijfers op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.
Meetspindel en aambeeld, HM-uitgerust.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25−50.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.