{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 24 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Vastzetting | door kleminrichting | |
Uitvoering spindel | gehard, geslepen | |
Meetschotel | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering afleesoppervlakken | gegraveerd, zwart | |
Uitvoering bedieningselementen | Isolerende handgreep | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 422990 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099616361 |