Fe-meetsonde voor nr. 496850 EP

Artikelnummer: 496900 EP
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Fe 0 µm - 5.000 µm
Sondetype eenpolige sonde
Meetkop-⌀ 11,4 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetsonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496900 EP
EAN/GTIN 2050001045461

Omschrijving

Toepassing:

Ferro-sonde voor het meten van niet-magnetische lagen zoals Cr-, Cd-, Cu-, Zn-lagen, lakken, kunststoffen, op magnetiseerbaar ijzer en staal.

Levering:

Inclusief kalibratierapport van de producent.

Accessoires:

Positioneringshulpen voor microsondes, andere meetsondes op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen