Omschrijving:
CNC werkplaats meetmicroscoop MarVision MM 420 CNC
Productkenmerken: Meetmicroscoop- 3-assige CNC-besturing
- Besturing van asbeweging en snelheidsregeling via joystick
- Geïntegreerde kleurencamera
- Gemotoriseerde zoomlens (0,7x - 4,5x) met autofocus
- LED ringverlichting: 1 ring en 4 segmenten elk afzonderlijk schakelbaar en dimbaar
- LED doorvallend licht: dimbaar
- Laserpointer voor positiebepaling
- Massief voetstuk van hard graniet
- Stabiele stalen kruistafel, precisielagers
- Uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem
Bedienings- en weergave-unit M3 software met pc met aanraakscherm- 23″ aanraakscherm met toetsenbord en muis
- Gebaseerd op Windows 10 Pro, dus installatie van verdere software is mogelijk
- Bediening via multi-touch op het scherm of met muis/toetsenbord
- M3 software versie 3
- Groot videobeeld
- Doel-. /echte evaluatie met toleranties
- Protocolafdruk met bedrijfslogo
- Grafische weergave met afmetingen
- Automatische kantdetectie, zelfs voor onderdelen met een laag contrast
- Stikken
- Statistieken
- Palletisering van serieonderdelen
Optionele hardware. Componenten- Telecentrische doorvallende-lichtverlichting
- Coaxiale invallende-lichtverlichting
- Gebruik van voorzetlenzen 0., 5x / 2x (extra vergrotingsniveaus)
- Tactiel meetsysteem Renishaw TP20
- Macrozoom Navitar 4 K motorzoom 8x-116x met 5MB camera
- 0, 67x TV-adapter voor groter gezichtsveld
Softwaremogelijkheden- Integreer DXF-gegevens
- DXF- en profileringspakket
- Module - Draad meten
- Module - Kabelisolatie
- Upgrade van M3-versies V1 en V2
- QDAS-converterprogramma
Meetbereik X/Y in mm: 400/250
Meetsysteem - resolutie in mm: 0,001
Meetsysteem - E1 X/Y in µm: 3,9 + (L100)
Meetsysteem - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
Magnificatie: 35 - 225x
Verlichting: LED invallend en doorvallend licht, instelbaar
Aansluiting: 240 V
Geleverd met: M3 software met touch screen PC, stop standaard 220 as, gebruiksaanwijzing, Mahr kalibratiecertificaat.