{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik X | 300 mm | |
Meetbereik Y | 200 mm | |
Meetbereik Z | 200 mm | |
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) | 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm | |
Objectief (x-voudig) | 1,5 | |
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) | 84 | |
Zichtveld | 4,3 × 3,2 mm | |
Camera | 1,3 Megapixel CMOS, autofocus | |
Werkafstand | 80 mm | |
Maximale werkstukhoogte | 200 mm | |
Lengte | 730 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Hoogte | 950 mm | |
Gewicht | 115 kg | |
Maximaal werkstukgewicht | 20 kg | |
Producttype | CNC-video-meetmicroscoop |
Artikelnummer | 491907 MM1-300CNC | |
EAN/GTIN | 4045197682710 |