Meetprojector met beeldscherm en objectief PJ-PLUS P1010A

Artikelnummer: 493513 P1010A
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie PJ-PLUS
Meetbereik x-as 100 mm
Meetbereik y-as 100 mm
Aflezing 0,001 mm
digitale weergave ja
Energievoorziening Netvoeding
Verlichting Led
Beeldscherm-⌀ 315 mm
Lengte 742 mm
Breedte 575 mm
Hoogte 1.093 mm
Gewicht 114 kg
Maximaal werkstukgewicht 10 kg
Producttype Profielprojector

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 493513 P1010A
EAN/GTIN 4946368848181
Nummer fabrikant 193051Y

Omschrijving

Uitvoering:

Profielprojector voor nauwkeurige controle met doorvallend en opvallend licht, van kleine tot middelgrote werkstukken. Universeel apparaat voor gebruik in de productie, het laboratorium, de controle en slijperij.
  • Standaardobjectief 10-voudig. Objectief 20x, 50x en 100x op aanvraag.
  • Verticaal, draaibaar 315 mm-dradenkruisbeeldscherm met ingebouwde digitale hoekaanduiding, omschakelbaar voor aflezing in graden of decimalen.
  • Het telecentrische verlichtingssysteem garandeert een verticale en gelijkmatige belichting van het beeldveld.
  • Led-verlichting voor doorvallend licht en verlichting voor opvallend licht met traploze lichtsterkteregeling zorgen voor een lange levensduur bij een gering stroomverbruik.
  • Ventilatorloos design voorkomt het binnendringen van verontreinigingen in het apparaat.
  • Massieve coördinatenmeettafel, met snelverstelling in beide assen.
  • Ingebouwd digitaal display (met gegevensuitgang) staat garant voor betrouwbaar en foutloos meten.
  • Voor het meten van lengtes, hoeken, bochten en radiussen.

Levering:

Inclusief objectief 10-voudig, antiverblindingsschermpje, stofhoes en netkabel.

Accessoires:

Snijkantreiniger nr. 354788.

Tip:

Andere speciale accessoires zoals objectieven, kantelbare centreersteun, horizontaalprisma, klemhouder, geschikte en genormeerde meetplaten of randdetector met evaluatie-unit QM-Data 200 op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires