{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0,5 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Afwijkingsmarge fe | 8 µm | |
Meetkracht | 0,4 N - 1,4 N | |
Vrije slag | 3,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 55 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432052 0,5/55 | |
Nummer fabrikant | 2971TB |